食用 オイルスプレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
87件の「食用 オイルスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリップ式オイルスプレー」、「食用 スプレー」、「食品オイルスプレー」などの商品も取り扱っております。
スプレークッキングオイル ベーカーズセパレ ローリングランキング1位
天板、型類はもちろん、フライパン、ホットプレートなどの 調理器具にも最適。アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質食品用離型油容量(mL)500TKG品番9-0112-1401TKG品番(2017)6-0105-1301
1個(500mL)
999税込1,079
当日出荷

スプレークッキングオイル セパレ サラダ油 ローリングランキング2位
アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。 料理がコゲつかず、純植物性で低カロリー。 しかも料理後の器具洗いが簡単。 とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質クッキングオイル
1本(500mL)ほか
999税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイルスプレー LEC(レック)ランキング3位
サラダ油、オリーブ油などの食用油を霧状にするスプレー。油を霧状にすることで少ない油をムラなく塗ることができます。ガスを使わないポンプ式なので、繰り返し使えて経済的。ガラス製と比べて樹脂製だから軽量で持ちやすい。
用途カロリーを気にする方に。ダイエットに。材質本体:アクリル樹脂、キャップ:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂、パッキン(大・小):シリコーンゴム、ポンプ部:ポリプロピレン、ポリエチレン
1個(26mL)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタビアリュクス オイルスプレー リスランキング4位
油の最大許容量:60cc 空気圧を加えるポンプ式。 キャップの浮きや外れを防止するロック機能付き。
容量(mL)140材質本体/ガラス、キャップ/PP、ポンプ/PP・PE、パッキン/シリコンサイズM直径×高さ(mm)54×161
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプレークッキングオイル セパレ オリーブオイル ローリングランキング5位
アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。料理にスプレーするだけでオリーブ油の風味をプラスします。イタリア料理、パスタ料理などに最適です。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。片付けがラク後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質クッキングオイルTKG品番9-0112-1301TKG品番(2017)6-0105-1201
1本(100mL)
919税込993
当日出荷

厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
789税込868
当日出荷

アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。料理にスプレーするだけでバターのまろやかなうまみをプラスします。 洋風料理、パンやお菓子作りに最適です。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質クッキングオイルTKG品番9-0112-1201TKG品番(2017)6-0105-1101
1本(100mL)
739税込798
当日出荷

少ない油でムラなく塗れる。ゆでたパスタや料理の仕上げにハイパワーノズルで油を噴射し、油の量を抑えられます。 幅広の底面設計で倒れにくい1回プッシュで約小さじ1/15杯分。
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン、発泡ポリエチレン容量(mL)約210外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.9×5.6×19.2
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質本体=ポリエチレンテレフタレート ガン=ポリプロピレン ガンパイプ=ポリエチレン ガンパッキン=発泡ポリエチレン幅(cm)7.9長さ(cm)4.1高さ(cm)19.8
1個
999税込1,099
当日出荷

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
999税込1,099
当日出荷

セハー330は常温時の離型・潤滑に使用できる食品加工向けに開発された画期的な食品エアゾル製品です。(厚生労働省認可済)原料は最新の精製、脱臭技術により、寿司・おにぎりなど風味のデリケートな食品に臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な無菌高級純植物油を使用しています。
仕様充填ガス/LPG成分高級精製オリーブ油、ビタミンE・C材質容器/スチール、キャップ/PP内容量(mL)330危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,998税込2,158
当日出荷

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1本(480mL)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大の特徴はスプレー缶のような噴射力。微細で上品な霧状ミストが噴射方向に均一に拡散します。手になじむ持ちやすい形状。
1本(220mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本(480mL)
1,498税込1,618
当日出荷

広角型のスプレーで平天板や食パン型への効率的なスプレーが可能です。安心のノンアレルギータイプです。
容量(mL)550
1本ほか
999税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど適合規格FDAのCFR21-178.3570規則主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)規格NSF 3H/H1成分植物油、ブタン、プロパン淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999税込1,099
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)食品機械用潤滑剤
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。使用温度範囲(℃)-5~200耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG淡黄色透明規格NSF-H1,3H基油食用油脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
1本(420mL)
1,998税込2,198
当日出荷

食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量35.7g化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
599税込659
当日出荷